SL 19 2311 C3

Rodamiento de rodillos cilíndricos

Ver información técnica

Referencias

INA:SL192311-C3
Rubix:798093274000
fabricante:0011451180030
EAN:4012802695076
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior55 mm
Diámetro exterior120 mm
Anchura43 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : SL 19 2311 C3


Rodamiento de rodillos cilíndricos SL1923, libre, juego de rodillos autoretenidos, de una hilera, de apoyo fijo, 2 bordes en el anillo exterior, 1 borde en el anillo interior, tipo SL19
Cylindrical roller bearing, main dimensions acc. to DIN 5412-1, support bearing, full, self-holding roller set, series 23, bearing play larger than normal.

Información técnica


Atributos
Peso neto2260 g
Diámetro interior55 mm
Diámetro exterior120 mm
Anchura43 mm
Holgura del rodamientoc3
Juntaabierto
Materialsteel
499,70 Sin IVA
/ unidad
604,64 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días