NU238-E-M1

Rodamiento de rodillos cilíndricos

Ver información técnica

Referencias

FAG:NU238-E-M1
Rubix:798401649000
fabricante:0190048930000
EAN:4012801339445
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior190 mm
Diámetro exterior340 mm
Anchura55 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NU238-E-M1


Rodamiento de rodillos cilíndricos NU..-E-M1, con jaula, de una hilera, rodamiento libre, dos bordes en anillo exterior, 0 bordes en anillo interior (liso), forma constructiva NU

Cualidades

Soporta elevadas cargas radiales.

Información técnica


Atributos
Peso neto20700 g
Diámetro interior190 mm
Diámetro exterior340 mm
Anchura55 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Materialsteel
Jaulalatón
Velocidad de referencia1720 rpm
Carga estática básica, radial - C0r930000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr680000 N
3219,02 Sin IVA
/ unidad
3895,01 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días