NU212-E-XL-M1-C3>A

Rodamiento de rodillos cilíndricos

Ver información técnica

Referencias

FAG:NU212-E-XL-M1-C3>A
Rubix:260212053008
fabricante:0933298900030
EAN:4054371157814
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior60 mm
Diámetro exterior110 mm
Anchura22 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NU212-E-XL-M1-C3>A


Rodamiento de rodillos cilíndricos NU..-E-XL-M1, con jaula, de una hilera, libre, 2 bordes del anillo exterior, 0 borde del anillo interior (liso), tipo NU

Información técnica


Atributos
Diámetro interior60 mm
Diámetro exterior110 mm
Anchura22 mm
Holgura del rodamientoc3
Juntaabierto
262,58 Sin IVA
/ unidad
317,72 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días