Referencias
FAG:NU2312-E-XL-TVP2-C3
Rubix:262312033008
fabricante:0167391670030
EAN:4012801234375


Resumen técnico
| Diámetro interior | 60 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 130 mm |
| Anchura | 46 mm |
Detalles de producto : NU2312-E-XL-TVP2-C3
Rodamientos para apoyos fijos y para cargas axiales en un sentido.
Rodamiento de rodillos cilíndricos NU..-E-XL-TVP2, con jaula, de una hilera, rodamiento libre, dos bordes en anillo exterior, 0 bordes en anillo interior (liso), forma constructiva NU
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 46x130x130 mm |
|---|---|
| Peso neto | 2740 g |
| Diámetro interior | 60 mm |
| Diámetro exterior | 130 mm |
| Anchura | 46 mm |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Junta | abierto |
| Material | steel |
| Jaula | poliamida |
| Velocidad de referencia | 4250 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 260000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 265000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
293,09 € Sin IVA
/ unidad
354,64 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días