01 EB 300 GR

Rodamientos de rodillos cilíndricos

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Cooper:COP.01E B 300 GR
Rubix:713003202046
EAN:7316576851377
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior75 mm
Diámetro exterior133.35 mm
Anchura61.21 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 01 EB 300 GR


Los rodamientos de rodillos cilíndricos SKF incorporan el máximo número de rodillos y tienen una baja altura seccional en relación con su anchura. Esto produce una capacidad de carga extremadamente alta y permite conseguir diseños que ahorran espacio. Los rodamientos de rodillos cilíndricos sin jaula son adecuados para cargas radiales muy elevadas.

Cualidades

Pueden instalarse, desmontarse, repararse y sustituirse parcial o totalmente sin necesidad de desmontar la máquina
El diseño permite corregir cualquier desalineación en la fase de montaje
Mantiene el cartucho y el rodamiento en la posición correcta para que el eje gire
Alta calidad y rentabilidad
Adecuado para cargas radiales muy pesadas.

Aplicaciones

Minería
Azúcar
Marina
Generación de energía
Acero
Cemento/Áridos

Información técnica


Atributos
Diámetro interior75 mm
Diámetro exterior133.35 mm
Anchura61.21 mm
Holgura del rodamientocn
Juntados sellos de goma
Materialhierro gris (cartucho);acero de bajo o medio carbono (anillos de sujeción);acero de alta resistencia a la tracción (tornillos);fundición inyectada (jaula)
Jaulalatón
Velocidad de referencia3310 rpm
528,85 € Sin IVA
/ unidad
639,91 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días