NU308-E-XL-M1-C3

Rodamiento de rodillos cilíndricos

Ver información técnica

Referencias

FAG:NU308-E-XL-M1-C3
Rubix:260308053008
fabricante:0167398090030
EAN:4012801179799
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior90 mm
Anchura23 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NU308-E-XL-M1-C3


Rodamiento de rodillos cilíndricos NU..-E-XL-M1, con jaula, de una hilera, rodamiento libre, dos bordes en anillo exterior, 0 bordes en anillo interior (liso), forma constructiva NU

Información técnica


Atributos
Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior90 mm
Anchura23 mm
Holgura del rodamientoc3
Juntaabierto
Jaulalatón
Velocidad de referencia7100 rpm
Carga estática básica, radial - C0r79000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr96000 N
233,80 € Sin IVA
/ unidad
282,90 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días