SL 18 2914 B XL

Rodamiento de rodillos cilíndricos

Ver información técnica

Referencias

INA:SL182914-B-XL
Rubix:798023673000
fabricante:0502198390000
EAN:4012802125092
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior70 mm
Diámetro exterior100 mm
Anchura19 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : SL 18 2914 B XL


Rodamiento de rodillos cilíndricos SL18, sin jaula, rodamiento de una hilera, rodamiento de apoyo, 1 nervadura en el anillo exterior, 2 nervaduras en el anillo interior, tipo SL18
Rodamiento de rodillos cilíndricos SL18, sin jaula, de una hilera, rodamiento de apoyo, un borde en anillo exterior, dos bordes en anillo interior, forma constructiva SL18

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)19x100x100 mm
Peso neto470 g
Diámetro interior70 mm
Diámetro exterior100 mm
Anchura19 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Velocidad de referencia2550 rpm
Carga estática básica, radial - C0r111000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr88000 N
227,58 Sin IVA
/ unidad
275,37 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días