Referencias
INA:SL045020-PP
Rubix:798752692000
fabricante:0014775360000
EAN:4047643219785




Resumen técnico
| Diámetro interior | 100 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 150 mm |
| Anchura | 67 mm |
Detalles de producto : SL045020-D-PP
Rodamientos de rodillos cilíndricos, dimensiones principales según DIN 5412-1, rodamiento fijo, de dos hileras, de rodamiento pleno, de hilera ligera, con ranuras anulares, de dos caras, contacto reforzado con chapa de acero Sello (retén).
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 67x150x150 mm |
|---|---|
| Peso neto | 3714 g |
| Diámetro interior | 100 mm |
| Diámetro exterior | 150 mm |
| Anchura | 67 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | dos sellos de goma |
| Carga estática básica, radial - C0r | 550000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 330000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1039,24 € Sin IVA
/ unidad
1257,48 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días