NU207-E-XL-K-TVP2-C3

Rodamiento de rodillos cilíndricos

Ver información técnica

Referencias

FAG:NU207-E-XL-K-TVP2-C3
Rubix:260207133008
fabricante:0192385920030
EAN:4012801179201
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior72 mm
Anchura17 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NU207-E-XL-K-TVP2-C3


Anillo exterior con dos aristas y anillo interior sin aristas. Para uso hasta 120°C. Disponible en juego C3. Versión reforzada (E). Jaula de poliamida PA66 reforzada con fibra de vidrio (TVP2) o jaula de latón macizo, en dos partes, centrada en los rodillos (M1).

Información técnica


Atributos
Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior72 mm
Anchura17 mm
Holgura del rodamientoc3
Juntaabierto
Jaulapoliamida
61,39 € Sin IVA
/ unidad
74,28 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días