NJ2207-E-XL-TVP2-C3

Rodamiento de rodillos cilíndricos

Ver información técnica
Referencias
FAG:NJ2207-E-XL-TVP2-C3
Rubix:232207033008
fabricante:0167347500030
EAN:4012801262477
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior72 mm
Anchura23 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NJ2207-E-XL-TVP2-C3


Rodamiento de rodillos cilíndricos NJ..-E-XL-TVP2, con jaula, de una hilera, rodamiento de apoyo, dos bordes en anillo exterior, un borde en anillo interior, forma constructiva NJ

Cualidades

Soporta elevadas cargas radiales.

Aplicaciones

Movable bearing.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)23x72x72 mm
Peso neto412 g
Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior72 mm
Anchura23 mm
Holgura del rodamientoc3
Juntaabierto
Materialsteel
Jaulapoliamida
Velocidad de referencia7200 rpm
Carga estática básica, radial - C0r65000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr73000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
83,40 Sin IVA
/ unidad
100,91 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días