NUP305ET

Rodamiento cilíndrico de rodillos NUP3

Ver información técnica

Referencias

NSK:NUP305ET
Rubix:270305030002
fabricante:NUP305ET N
EAN:00029176070679
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior62 mm
Anchura17 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NUP305ET


Los rodamientos de rodillos cilíndricos NSK tienen una alta capacidad de carga radial debido al contacto lineal entre el elemento rodante y las pistas de rodadura y son particularmente adecuados para aplicaciones a altas velocidades. Con un diseño de jaula patentado para alta resistencia, ya sea en chapa de acero, latón o poliamida, aseguran un bajo nivel de ruido y generación de calor. Para aplicaciones más exigentes, está disponible una selección de materiales especiales altamente desarrollados para la fabricación de rodamientos.
Rodamiento cilíndrico de rodillos de una hilera SKF NSK

Información técnica


Atributos
Peso neto241 g
Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior62 mm
Anchura17 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
47,18 € Sin IVA
/ unidad
57,09 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días