SL182214-A

Rodamiento de rodillos cilíndricos

Ver información técnica

Referencias

INA:SL182214-A
Rubix:798003941000
fabricante:0000579080000
EAN:4047643174183
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior70 mm
Diámetro exterior125 mm
Anchura31 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : SL182214-A


Rodamiento de rodillos cilíndricos SL1822. . -A, juego de rodillos sin jaula, de una hilera, rodamiento de apoyo, 1 nervadura en el anillo exterior, 2 nervaduras en el anillo interior, tipo SL18
Rodamiento de rodillos cilíndricos SL1822..-A, juego de rodillos completo, fila única, rodamiento semilocalizador, 1 costilla en el aro exterior, 2 costillas en el aro interior, tipo SL18.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)31x125x125 mm
Peso neto1660 g
Diámetro interior70 mm
Diámetro exterior125 mm
Anchura31 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Velocidad de referencia2340 rpm
Carga estática básica, radial - C0r223000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr181000 N
519,63 € Sin IVA
/ unidad
628,75 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días