NU2308ETC3

Rodamiento de rodillos cilíndricos NU23

Ver información técnica

Referencias

NSK:NU2308ETC3
Rubix:262308033002
fabricante:NU2308ETC3 N
EAN:00029176403811
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior90 mm
Anchura33 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NU2308ETC3


Los rodamientos de rodillos cilíndricos NSK tienen una alta capacidad de carga radial debido al contacto lineal entre el elemento rodante y las pistas de rodadura y son especialmente adecuados para aplicaciones a altas velocidades. Con un diseño de jaula patentado para alta resistencia, ya sea en chapa de acero, latón o en poliamida, aseguran un bajo nivel de ruido y generación de calor. Para aplicaciones más sofisticadas, está disponible una selección de materiales especiales altamente desarrollados para la fabricación de rodamientos.
SKF rodamiento de rodillos cilíndricos de una hilera NSK

Información técnica


Atributos
Peso neto932 g
Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior90 mm
Anchura33 mm
Holgura del rodamientoc3
Juntaabierto
82,71 € Sin IVA
/ unidad
100,08 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días