Referencias
SKF:NU 1052 M/C3
Rubix:798745138000
fabricante:14996
EAN:7316570460810


Resumen técnico
| Diámetro interior | 260 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 400 mm |
| Anchura | 65 mm |
Detalles de producto : NU 1052 M/C3
Los rodamientos de rodillos cilíndricos SKF están disponibles en muchos diseños, series y tamaños. Las principales diferencias de diseño entre los rodamientos presentados en esta sección son en:- el número de hileras de rodillos (una, dos o cuatro) - el tipo de jaula (con jaula, sin jaula o diseños especiales) - Los rodamientos con jaula pueden soportar cargas radiales elevadas, aceleraciones rápidas y altas velocidades. - Los rodamientos de complemento completo (sin jaula) incorporan un número máximo de rodillos y son, por tanto, adecuados para cargas radiales muy elevadas a velocidades moderadas. - Los rodamientos de rodillos cilíndricos de alta capacidad SKF combinan la alta capacidad de carga de un rodamiento de complemento completo con la capacidad de altas velocidades de un rodamiento con jaula. - la configuración de las aletas de los anillos interior y exterior (posición y número de aletas guía)
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 28667 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 260 mm |
| Diámetro exterior | 400 mm |
| Anchura | 65 mm |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Junta | abierto |
| Material | acero para rodamientos |
| Velocidad de referencia | 1800 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 965000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 720000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4022,21 € Sin IVA
/ unidad
4866,87 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días