SL 19 2314

Rodamiento de rodillos cilíndricos

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

INA:SL192314
Rubix:798435819000
fabricante:0005396000000
EAN:4054365648809
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior70 mm
Diámetro exterior150 mm
Anchura51 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : SL 19 2314


Rodamiento de rodillos cilíndricos SL1923, libre, juego de rodillos autoretenidos, de una hilera, de apoyo fijo, 2 bordes en el anillo exterior, 1 borde en el anillo interior, tipo SL19
Cylindrical roller bearing, main dimensions according to DIN 5412-1, support bearing, full, self-holding roller set, series 23.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)51x150x150 mm
Peso neto4330 g
Diámetro interior70 mm
Diámetro exterior150 mm
Anchura51 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Velocidad de referencia2170 rpm
Carga estática básica, radial - C0r385000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr385000 N
827,78 € Sin IVA
/ unidad
1001,61 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días