Referencias
INA:SL11926-A
Rubix:824110926022
fabricante:0001737890000
EAN:4054365556302


Resumen técnico
| Diámetro interior | 130 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 180 mm |
| Anchura | 73 mm |
Detalles de producto : SL 11 926
Rodamiento radial de rodillos cilíndricos
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 5790 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 130 mm |
| Diámetro exterior | 180 mm |
| Anchura | 73 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | abierto |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8610,21 € Sin IVA
/ unidad
10.418,35 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días