NJ 2312 ECP/C4VQ015

Rodamientos de rodillos cilíndricos

Ver información técnica

Referencias

SKF:NJ 2312 ECP/C4VQ015
Rubix:798790199000
fabricante:94224
EAN:7316570275094
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior60 mm
Diámetro exterior130 mm
Anchura46 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NJ 2312 ECP/C4VQ015


Los rodamientos de rodillos cilíndricos SKF están disponibles en muchos diseños, series y tamaños. Las principales diferencias de diseño entre los rodamientos presentados en esta sección radican en:- el número de hileras de rodillos (una, dos o cuatro) - el tipo de jaula (con, sin o diseños especiales) - Los rodamientos con jaula pueden soportar cargas radiales pesadas, aceleraciones rápidas y altas velocidades. - Los rodamientos sin jaula incorporan un número máximo de rodillos y, por lo tanto, son adecuados para cargas radiales muy elevadas a velocidades moderadas. - Los rodamientos de rodillos cilíndricos SKF de alta capacidad de carga combinan la elevada capacidad de carga de un rodamiento sin jaula con la capacidad de alta velocidad de un rodamiento con jaula. - la configuración de las pestañas de los aros interior y exterior (posición y número de pestañas guía)

Cualidades

- Alta capacidad de carga radial
- Baja fricción
- Larga vida útil
- Fijación axial del eje en una dirección
- Diseño separable

Información técnica


Atributos
Peso neto2808 g
Diámetro interior60 mm
Diámetro exterior130 mm
Anchura46 mm
Holgura del rodamientoc4
Juntaabierto
Materialbearing steel
Jaulaacero
Velocidad de referencia5600 rpm
Carga estática básica, radial - C0r265000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr260000 N
371,39 € Sin IVA
/ unidad
449,38 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días