NU414-XL-M1

Rodamiento de rodillos cilíndricos

Ver información técnica
Referencias
FAG:NU414-XL-M1
Rubix:260414040008
fabricante:0192506730000
EAN:4026677604828
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior70 mm
Diámetro exterior180 mm
Anchura42 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NU414-XL-M1


Rodamiento de rodillos cilíndricos NU..-XL-M1, con jaula, de una hilera, rodamiento libre, dos bordes en anillo exterior, 0 bordes en anillo interior (liso), forma constructiva NU

Información técnica


Atributos
Peso neto5970 g
Diámetro interior70 mm
Diámetro exterior180 mm
Anchura42 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Jaulalatón
Velocidad de referencia4250 rpm
Carga estática básica, radial - C0r255000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr285000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
935,18 Sin IVA
/ unidad
1131,57 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días