NUP310-E-XL-TVP2

Rodamiento de rodillos cilíndricos

Ver información técnica

Referencias

FAG:NUP310-E-XL-TVP2
Rubix:270310030008
fabricante:0167415280000
EAN:4012801180368
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior50 mm
Diámetro exterior110 mm
Anchura27 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NUP310-E-XL-TVP2


Rodamiento de rodillos cilíndricos NUP..-E-XL-TVP2, con jaula, de una hilera, rodamiento fijo, dos bordes en anillo exterior, un borde en anillo interior, disco lateral interior, forma constructiva NUP

Información técnica


Atributos
Peso neto1210 g
Diámetro interior50 mm
Diámetro exterior110 mm
Anchura27 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Jaulapoliamida
Velocidad de referencia6000 rpm
Carga estática básica, radial - C0r114000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr131000 N
177,08 € Sin IVA
/ unidad
214,27 € IVA incluido
  • Entrega estimada en ( 2 ) días