Referencias
Timken:LSM70BX
Rubix:798722654000
fabricante:LSM70BX
EAN:0013992030399


Resumen técnico
| Diámetro interior | 70 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 133.35 mm |
| Anchura | 65 mm |
Detalles de producto : LSM70BX
Rodamiento de rodillos partido de tipo de dilatación diseñado solo para cargas radiales. Los rodillos están guiados sobre la pista interior por los rebordes endurecidos de los anillos de sujeción.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 70 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 133.35 mm |
| Anchura | 65 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Jaula | latón |
| Velocidad de referencia | 3310 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 161000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 138000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
391,15 € Sin IVA
/ unidad
473,29 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días