SL182936-B-XL

Rodamiento de rodillos cilíndricos

Ver información técnica

Referencias

INA:SL182936-B-XL
Rubix:824293618022
fabricante:0508976670000
EAN:4047643097772
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior180 mm
Diámetro exterior250 mm
Anchura42 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : SL182936-B-XL


Rodamiento de rodillos cilíndricos SL18, sin jaula, rodamiento de una hilera, rodamiento de apoyo, 1 nervadura en el anillo exterior, 2 nervaduras en el anillo interior, tipo SL18
Rodamiento de rodillos cilíndricos SL18, sin jaula, de una hilera, rodamiento de apoyo, un borde en anillo exterior, dos bordes en anillo interior, forma constructiva SL18

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)42x250x250 mm
Peso neto6060 g
Diámetro interior180 mm
Diámetro exterior250 mm
Anchura42 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Velocidad de referencia1150 rpm
Carga estática básica, radial - C0r680000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr455000 N
1492,51 € Sin IVA
/ unidad
1805,94 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días