Referencias
NSK:NUP313W
Rubix:798238672000
fabricante:NUP313W N
EAN:00029176417337


Resumen técnico
| Diámetro interior | 65 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 140 mm |
| Anchura | 33 mm |
Detalles de producto : NUP313W
Los rodamientos de rodillos cilíndricos NSK tienen una alta capacidad de carga radial debido al contacto lineal entre el elemento rodante y las pistas de rodadura y son particularmente adecuados para aplicaciones a altas velocidades. Con un diseño de jaula patentado para alta resistencia, ya sea en chapa de acero, latón o poliamida, aseguran un bajo nivel de ruido y generación de calor. Para aplicaciones más exigentes, está disponible una selección de materiales especiales altamente desarrollados para la fabricación de rodamientos.
Rodamiento de rodillos cilíndricos SKF de una hilera NSK
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2300 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 65 mm |
| Diámetro exterior | 140 mm |
| Anchura | 33 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | abierto |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
218,08 € Sin IVA
/ unidad
263,88 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días