NU207EW *

Rodamiento de rodillos cilindricos de una hilera

Ver información técnica

Referencias

NSK:NU207EW
Rubix:260207000002
EAN:0029176589195
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior72 mm
Anchura17 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NU207EW *


Los rodamientos de rodillos cilíndricos de NSK tienen una alta capacidad de carga radial debido a la línea de contacto entre el cuerpo rodante y las pistas y son particularmente adecuados para aplicaciones con altas velocidades. Con diseño de jaula patentado para alta resistencia, ya sea en diseño de chapa de acero, latón o poliamida, aseguran un bajo nivel de ruido y desarrollo de calor. Para aplicaciones más sofisticadas, está disponible una selección de materiales especiales altamente desarrollados para la fabricación de rodamientos.
SKF cylindrical roller bearing single row NSK

Cualidades

Rodamientos de rodillos cilindricos de una hilera, jaula de poliamida

Información técnica


Atributos
Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior72 mm
Anchura17 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
46,82 € Sin IVA
/ unidad
56,65 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días