Referencias
FAG:N216-E-XL-M1
Rubix:200216040008
fabricante:0192174980000
EAN:4012801403016


Resumen técnico
| Diámetro interior | 80 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 140 mm |
| Anchura | 26 mm |
Detalles de producto : N216-E-XL-M1
Cualidades
Soporta altas cargas radiales.
Aplicaciones
Movable bearing.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 26x140x140 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1689 g |
| Diámetro interior | 80 mm |
| Diámetro exterior | 140 mm |
| Anchura | 26 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | abierto |
| Material | steel |
| Jaula | latón |
| Carga estática básica, radial - C0r | 167000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 165000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
491,15 € Sin IVA
/ unidad
594,29 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días