Referencias
FAG:NJ312-E-XL-TVP2
Rubix:230312030008
fabricante:0167364000000
EAN:4012801157735


Resumen técnico
| Diámetro interior | 60 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 130 mm |
| Anchura | 31 mm |
Detalles de producto : NJ312-E-XL-TVP2
Rodamiento de rodillos cilíndricos NJ..-E-XL-TVP2, con jaula, de una hilera, rodamiento de apoyo, dos bordes en anillo exterior, un borde en anillo interior, forma constructiva NJ
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1890 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 60 mm |
| Diámetro exterior | 130 mm |
| Anchura | 31 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | abierto |
| Jaula | poliamida |
| Velocidad de referencia | 5200 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 157000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 177000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
206,75 € Sin IVA
/ unidad
250,17 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días