Referencias
FAG:NNU4924-S-M-SP-C3
Rubix:798974554000
fabricante:0192328880030
EAN:4012801580472


Resumen técnico
| Diámetro interior | 120 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 165 mm |
| Anchura | 45 mm |
Detalles de producto : NNU4924-S-M-SP-C3
Rodamientos de rodillos cilíndricos NNU49..-S, casquillos de fricción, de dos hileras, desmontables, con jaula
Rodamiento de rodillos cilíndricos NNU..-S-M-SP, con jaula, de dos hileras, rodamiento libre, tres bordes en anillo exterior, 0 bordes en anillo interior (liso), forma constructiva NNU
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2846 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 120 mm |
| Diámetro exterior | 165 mm |
| Anchura | 45 mm |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Junta | abierto |
| Jaula | latón |
| Carga estática básica, radial - C0r | 340000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 175000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1698,55 € Sin IVA
/ unidad
2055,25 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días