Referencias
INA:SL182210-A-XL-C3
Rubix:824221003022
fabricante:0501697420030
EAN:4012802263657


Resumen técnico
| Diámetro interior | 50 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 90 mm |
| Anchura | 23 mm |
Detalles de producto : SL182210-A-XL-C3
Rodamiento de rodillos cilíndricos SL1822. . -A, juego de rodillos sin jaula, de una hilera, rodamiento de apoyo, 1 nervadura en el anillo exterior, 2 nervaduras en el anillo interior, tipo SL18
Rodamiento de rodillos cilíndricos SL1822..-A-XL, conjunto de rodillos completos, una hilera, rodamiento semilocalizado, 1 costilla en el aro exterior, 2 costillas en el aro interior, tipo SL18.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 23x90x90 mm |
|---|---|
| Peso neto | 650 g |
| Diámetro interior | 50 mm |
| Diámetro exterior | 90 mm |
| Anchura | 23 mm |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Junta | abierto |
| Velocidad de referencia | 3000 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 111000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 109000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
260,75 € Sin IVA
/ unidad
315,51 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días