NN3011-D-TVP-SP-XL

Rodamiento de rodillos cilíndricos

Ver información técnica
Referencias
FAG:NN3011-D-TVP-SP-XL
Rubix:243011040008
fabricante:0929758440000
EAN:4054371090531
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior55 mm
Diámetro exterior90 mm
Anchura26 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NN3011-D-TVP-SP-XL


Rodamiento de rodillos cilíndricos NN..-D-TVP-SP-XL, con jaula, de dos hileras, rodamiento libre, 0 bordes en anillo exterior (liso), tres bordes en anillo interior, forma constructiva NN

Información técnica


Atributos
Diámetro interior55 mm
Diámetro exterior90 mm
Anchura26 mm
Holgura del rodamientoc1
Jaulapoliamida
Carga estática básica, radial - C0r97000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr82000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
608,21 Sin IVA
/ unidad
735,93 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días