NU2311-E-XL-M1A-C3

Rodamiento de rodillos cilíndricos

Ver información técnica
Referencias
FAG:NU2311-E-XL-M1A-C3
Rubix:262311053008
fabricante:0382639120030
EAN:4012801397711
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior55 mm
Diámetro exterior120 mm
Anchura43 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NU2311-E-XL-M1A-C3


Rodamiento de rodillos cilíndricos NU..-E-XL-M1A, con jaula, de una hilera, rodamiento libre, dos bordes en anillo exterior, 0 bordes en anillo interior (liso), forma constructiva NU

Cualidades

Soporta altas cargas radiales.

Aplicaciones

Movable bearing.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)43x120x120 mm
Peso neto2470 g
Diámetro interior55 mm
Diámetro exterior120 mm
Anchura43 mm
Holgura del rodamientoc3
Juntaabierto
Jaulalatón
Velocidad de referencia4500 rpm
Carga estática básica, radial - C0r230000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr235000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
430,95 Sin IVA
/ unidad
521,45 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días