Referencias
SKF:NJ 315 ECP/C4
Rubix:798585312000
fabricante:13931
EAN:7316570388787


Resumen técnico
| Diámetro interior | 75 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 160 mm |
| Anchura | 37 mm |
Detalles de producto : NJ 315 ECP/C4
Los rodamientos de rodillos cilíndricos están destinados a aplicaciones con cargas radiales elevadas y a altas velocidades. Disponibles en una amplia gama de modelos y variantes, ofrecen rigidez, baja fricción y una larga vida útil. Según los hombros presentes en el anillo interior y exterior, pueden admitir ligeras fuerzas axiales o, por el contrario, permitir el desplazamiento del eje.
Los rodamientos de una hilera de rodillos cilíndricos están diseñados para admitir cargas radiales altas en combinación con velocidades altas. Al tener dos pestañas integrales en el aro exterior y una en el aro interior, los rodamientos de diseño NJ pueden admitir desplazamientos axiales en un sentido. Una característica importante es el diseño desmontable, que facilita el montaje y permite intercambiar los componentes del rodamiento.
Cualidades
- High radial load carrying capacity
- Low friction
- Long service life
- Locate the shaft axially in one direction
- Separable design
- Low friction
- Long service life
- Locate the shaft axially in one direction
- Separable design
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 37x160x160 mm |
|---|---|
| Peso neto | 3374 g |
| Diámetro interior | 75 mm |
| Diámetro exterior | 160 mm |
| Anchura | 37 mm |
| Holgura del rodamiento | c4 |
| Junta | abierto |
| Material | bearing steel |
| Jaula | acero |
| Velocidad de referencia | 4500 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 265000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 280000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
481,77 € Sin IVA
/ unidad
582,94 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días