Referencias
SKF:RNU 211 ECP
Rubix:798789705000
fabricante:103237
EAN:7316571252117


Resumen técnico
| Diámetro interior | 66 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Anchura | 21 mm |
Detalles de producto : RNU 211 ECP
Los rodamientos de rodillos cilíndricos SKF están disponibles en muchos diseños, series y tamaños. Las principales diferencias de diseño entre los rodamientos presentados en esta sección radican en:- el número de hileras de rodillos (una, dos o cuatro) - el tipo de jaula (con, sin o diseños especiales) - Los rodamientos con jaula pueden soportar cargas radiales pesadas, aceleraciones rápidas y altas velocidades. - Los rodamientos sin jaula incorporan un número máximo de rodillos y, por lo tanto, son adecuados para cargas radiales muy elevadas a velocidades moderadas. - Los rodamientos de rodillos cilíndricos SKF de alta capacidad de carga combinan la elevada capacidad de carga de un rodamiento sin jaula con la capacidad de alta velocidad de un rodamiento con jaula. - la configuración de las pestañas de los aros interior y exterior (posición y número de pestañas guía)
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 490 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 66 mm |
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Anchura | 21 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | abierto |
| Material | bearing steel |
| Velocidad de referencia | 7500 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 95000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 96500 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
118,40 € Sin IVA
/ unidad
143,26 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días