Referencias
SKF:NJ 2228 ECML/C3
Rubix:798792088000
fabricante:144841
EAN:7316571599786




Resumen técnico
| Diámetro interior | 140 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 250 mm |
| Anchura | 68 mm |
Detalles de producto : NJ 2228 ECML/C3
Los rodamientos de rodillos cilíndricos SKF están disponibles en muchos diseños, series y tamaños. Las principales diferencias de diseño entre los rodamientos presentados en esta sección radican en:- el número de hileras de rodillos (una, dos o cuatro) - el tipo de jaula (con, sin o diseños especiales) - Los rodamientos con jaula pueden soportar cargas radiales pesadas, aceleraciones rápidas y altas velocidades. - Los rodamientos sin jaula incorporan un número máximo de rodillos, por lo que son adecuados para cargas radiales muy pesadas a velocidades moderadas. - Los rodamientos de rodillos cilíndricos SKF de alta capacidad combinan la elevada capacidad de carga de un rodamiento sin jaula con la capacidad de alta velocidad de un rodamiento con jaula. - la configuración de las pestañas de los aros interior y exterior (posición y número de pestañas guía)
Cualidades
- Alta capacidad de carga radial
- Baja fricción
- Larga vida útil
- Fijación axial del eje en una dirección
- Diseño separable
- Baja fricción
- Larga vida útil
- Fijación axial del eje en una dirección
- Diseño separable
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 68x250x250 mm |
|---|---|
| Peso neto | 15270 g |
| Diámetro interior | 140 mm |
| Diámetro exterior | 250 mm |
| Anchura | 68 mm |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Junta | abierto |
| Material | acero para rodamientos |
| Velocidad de referencia | 2800 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 830000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 655000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2066,33 € Sin IVA
/ unidad
2500,26 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días