NU226-E-XL-TVP2-C3

Rodamiento de rodillos cilíndricos

Ver información técnica

Referencias

FAG:NU226-E-XL-TVP2-C3
Rubix:260226033008
fabricante:0167389180030
EAN:4012801234139
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior130 mm
Diámetro exterior230 mm
Anchura40 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NU226-E-XL-TVP2-C3


Rodamiento de rodillos cilíndricos NU..-E-XL-TVP2, con jaula, de una hilera, rodamiento libre, dos bordes en anillo exterior, 0 bordes en anillo interior (liso), forma constructiva NU

Cualidades

Soporta elevadas cargas radiales.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)40x230x230 mm
Peso neto6400 g
Diámetro interior130 mm
Diámetro exterior230 mm
Anchura40 mm
Holgura del rodamientoc3
Juntaabierto
Materialsteel
Jaulapoliamida
Velocidad de referencia2800 rpm
Carga estática básica, radial - C0r445000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr425000 N
683,06 € Sin IVA
/ unidad
826,50 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días