NU2209-E-XL-TVP2-C3

Rodamiento de rodillos cilíndricos

Ver información técnica

Referencias

FAG:NU2209-E-XL-TVP2-C3
Rubix:262209033008
fabricante:0167382250030
EAN:4012801179522
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior45 mm
Diámetro exterior85 mm
Anchura23 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NU2209-E-XL-TVP2-C3


Rodamiento de rodillos cilíndricos NU..-E-XL-TVP2, con jaula, de una hilera, rodamiento libre, dos bordes en anillo exterior, 0 bordes en anillo interior (liso), forma constructiva NU

Información técnica


Atributos
Diámetro interior45 mm
Diámetro exterior85 mm
Anchura23 mm
Holgura del rodamientoc3
Juntaabierto
Jaulapoliamida
Velocidad de referencia5800 rpm
Carga estática básica, radial - C0r82000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr87000 N
94,57 Sin IVA
/ unidad
114,43 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días