NU410-XL-M1

Rodamiento de rodillos cilíndricos

Ver información técnica

Referencias

FAG:NU410-XL-M1
Rubix:798082590000
fabricante:0383845580000
EAN:4026677161703
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior50 mm
Diámetro exterior130 mm
Anchura31 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NU410-XL-M1


Rodamiento de rodillos cilíndricos NU..-XL-M1, con jaula, de una hilera, rodamiento libre, dos bordes en anillo exterior, 0 bordes en anillo interior (liso), forma constructiva NU

Información técnica


Atributos
Peso neto2330 g
Diámetro interior50 mm
Diámetro exterior130 mm
Anchura31 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Jaulalatón
Velocidad de referencia5300 rpm
Carga estática básica, radial - C0r148000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr175000 N
457,98 Sin IVA
/ unidad
554,16 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días