NU330WC3

Rodamiento de rodillos cilindricos de una hilera

Ver información técnica
Referencias
NSK:NU330WC3
Rubix:798294633000
fabricante:NU330WC3 N
EAN:00029176416729
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior150 mm
Diámetro exterior320 mm
Anchura65 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NU330WC3


Los rodamientos de rodillos cilíndricos de NSK tienen una alta capacidad de carga radial debido a la línea de contacto entre el cuerpo rodante y las pistas y son particularmente adecuados para aplicaciones con altas velocidades. Con diseño de jaula patentado para alta resistencia, ya sea en diseño de chapa de acero, latón o poliamida, aseguran un bajo nivel de ruido y desarrollo de calor. Para aplicaciones más sofisticadas, está disponible una selección de materiales especiales altamente desarrollados para la fabricación de rodamientos.
SKF cylindrical roller bearing single row NSK

Información técnica


Atributos
Peso neto23379 g
Diámetro interior150 mm
Diámetro exterior320 mm
Anchura65 mm
Holgura del rodamientoc3
Juntaabierto
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1797,00 Sin IVA
/ unidad
2174,37 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días