Referencias
FAG:NJ311-E-XL-TVP2-C4
Rubix:798063563000
fabricante:0167363460040
EAN:4026677188564


Resumen técnico
| Diámetro interior | 55 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 120 mm |
| Anchura | 29 mm |
Documentos
Detalles de producto : NJ311-E-XL-TVP2-C4
Rodamientos para rodamientos fijos y para cargas axiales en un sentido.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1480 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 55 mm |
| Diámetro exterior | 120 mm |
| Anchura | 29 mm |
| Holgura del rodamiento | c4 |
| Junta | abierto |
| Material | pa66 (cage) |
| Jaula | poliamida |
| Velocidad de referencia | 5500 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 139000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 159000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
184,92 € Sin IVA
/ unidad
223,75 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días