Referencias
FAG:NJ2314-E-XL-TVP2-C3
Rubix:232314033008
fabricante:0192256600030
EAN:4012801381918


Resumen técnico
| Diámetro interior | 70 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 150 mm |
| Anchura | 51 mm |
Detalles de producto : NJ2314-E-XL-TVP2-C3
Rodamientos fijos para cargas axiales en un sentido.
Rodamiento de rodillos cilíndricos NJ..-E-XL-TVP2, con jaula, de una hilera, rodamiento de apoyo, dos bordes en anillo exterior, un borde en anillo interior, forma constructiva NJ
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 51x150x150 mm |
|---|---|
| Peso neto | 4050 g |
| Diámetro interior | 70 mm |
| Diámetro exterior | 150 mm |
| Anchura | 51 mm |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Junta | abierto |
| Material | steel |
| Jaula | poliamida |
| Velocidad de referencia | 3800 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 325000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 325000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
448,39 € Sin IVA
/ unidad
542,55 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días