Referencias
FAG:NUP2312-E-XL-M1
Rubix:798080388000
fabricante:0192539580000
EAN:4012801236645


Resumen técnico
| Diámetro interior | 60 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 130 mm |
| Anchura | 46 mm |
Detalles de producto : NUP2312-E-XL-M1
Rodamiento de rodillos cilíndricos NUP..-E-XL-M1, con jaula, de una hilera, rodamiento fijo, dos bordes en anillo exterior, un borde en anillo interior, disco lateral interior, forma constructiva NUP
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 3110 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 60 mm |
| Diámetro exterior | 130 mm |
| Anchura | 46 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | abierto |
| Jaula | latón |
| Velocidad de referencia | 4250 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 260000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 265000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
649,03 € Sin IVA
/ unidad
785,33 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días