Referencias
NSK:NUP409W
Rubix:798397245000
fabricante:NUP409W N
EAN:00029176538308


Resumen técnico
| Diámetro interior | 45 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 120 mm |
| Anchura | 29 mm |
Detalles de producto : NUP409W
Los rodamientos de rodillos cilíndricos NSK tienen una elevada capacidad de carga radial gracias al contacto lineal entre los elementos rodantes y las pistas, y son especialmente adecuados para aplicaciones de alta velocidad. Con un diseño de jaula patentado para una alta resistencia, ya sea en chapa de acero, en latón o en poliamida, aseguran un bajo nivel de ruido y una baja generación de calor. Para aplicaciones más sofisticadas, está disponible una selección de materiales especiales altamente desarrollados para la fabricación de rodamientos.
SKF cylindrical roller bearing single row NSK
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1690 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 45 mm |
| Diámetro exterior | 120 mm |
| Anchura | 29 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | abierto |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
234,08 € Sin IVA
/ unidad
283,24 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días