Referencias
FAG:NU240-E-M1A
Rubix:798665992000
fabricante:0192461700000
EAN:4026677908872


Resumen técnico
| Diámetro interior | 200 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 360 mm |
| Anchura | 58 mm |
Documentos
Detalles de producto : NU240-E-M1A
Rodamiento radial de rodillos cilíndricos
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 27600 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 200 mm |
| Diámetro exterior | 360 mm |
| Anchura | 58 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | abierto |
| Jaula | latón |
| Velocidad de referencia | 1600 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 1040000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 750000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3738,93 € Sin IVA
/ unidad
4524,11 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días