Referencias
SKF:NU 1038 M
Rubix:799098441000
EAN:7316576987977


Resumen técnico
| Diámetro interior | 190 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 290 mm |
| Anchura | 46 mm |
Detalles de producto : NU 1038 M
SKF cylindrical roller bearings are available in many designs, series and sizes. The major design differences between the bearings presented in this section are in:
- the number of roller rows (one, two or four)
- the type of cage (with, without or special designs)
- Bearings with cage can accommodate heavy radial loads, rapid accelerations and high speeds.
- Full complement bearings (without cage) incorporate a maximum number of rollers and are therefore suitable for very heavy radial loads at moderate speeds.
- SKF high-capacity cylindrical roller bearings combine the high load carrying capacity of a full complement bearing with the high speed capability of a bearing with cage.
- the configuration of the inner and outer ring flanges (position and number of guide flanges)
Los rodamientos de una hilera de rodillos cilíndricos están diseñados para admitir cargas radiales altas en combinación con velocidades altas. Al tener dos pestañas integrales en el aro exterior y no tener pestañas en el aro interior, los rodamientos de diseño NU pueden admitir desplazamientos axiales en ambos sentidos. Una característica importante es el diseño desmontable, que facilita el montaje y permite intercambiar los componentes del rodamiento.
Cualidades
- High radial load carrying capacity
- Low friction
- Long service life
- Accommodate axial displacement in both directions
- Separable design
- Low friction
- Long service life
- Accommodate axial displacement in both directions
- Separable design
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 190 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 290 mm |
| Anchura | 46 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | abierto |
| Material | bearing steel |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2291,33 € Sin IVA
/ unidad
2772,51 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días