Referencias
SKF:NN 3011 TN/SP
Rubix:798792296000
fabricante:191203
EAN:7316572120668


Resumen técnico
| Diámetro interior | 55 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 90 mm |
| Anchura | 26 mm |
Detalles de producto : NN 3011 TN/SP
Los rodamientos de dos hileras de rodillos cilíndricos de superprecisión de la serie NN proporcionan un equilibrio único entre capacidad de carga, rigidez y velocidad. Al tener tres pestañas en el aro interior y no tener pestañas en el aro exterior, los rodamientos pueden admitir desplazamientos axiales en ambos sentidos. El diseño desmontable simplifica el montaje y desmontaje, especialmente cuando las condiciones de carga requieren que ambos aros tengan un ajuste de interferencia.
Los rodamientos de dos hileras de rodillos cilíndricos están diseñados para admitir cargas radiales de altas a muy altas en combinación con velocidades medias a altas. El surtido de SKF incluye muchos diseños y versiones, como los rodamientos estándares y completamente llenos, y también engrasados y sellados. Según la configuración de los aros exteriores e interiores, los rodamientos están disponibles en diseños fijos y libres.
Cualidades
- Very high radial load carrying capacity
- High rigidity and high running accuracy
- Minimize noise, vibration and heat generation
- Accommodate axial displacement in both directions
- High rigidity and high running accuracy
- Minimize noise, vibration and heat generation
- Accommodate axial displacement in both directions
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 26x90x90 mm |
|---|---|
| Peso neto | 614 g |
| Diámetro interior | 55 mm |
| Diámetro exterior | 90 mm |
| Anchura | 26 mm |
| Holgura del rodamiento | c1 |
| Junta | abierto |
| Material | acero para rodamientos |
| Jaula | poliamida |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
734,16 € Sin IVA
/ unidad
888,33 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días