NJ209-E-XL-TVP2

Rodamiento de rodillos cilíndricos

Ver información técnica
Referencias
FAG:NJ209-E-XL-TVP2
Rubix:230209030008
fabricante:0167343940000
EAN:4012801020718
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior45 mm
Diámetro exterior85 mm
Anchura19 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NJ209-E-XL-TVP2


Rodamiento de rodillos cilíndricos NJ..-E-XL-TVP2, con jaula, de una hilera, rodamiento de apoyo, dos bordes en anillo exterior, un borde en anillo interior, forma constructiva NJ

Información técnica


Atributos
Peso neto445 g
Diámetro interior45 mm
Diámetro exterior85 mm
Anchura19 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Jaulapoliamida
Velocidad de referencia7000 rpm
Carga estática básica, radial - C0r63000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr72000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
89,48 Sin IVA
/ unidad
108,27 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días