NJ2318-E-XL-M1A-QP51-C4

Rodamiento de rodillos cilíndricos

Ver información técnica

Referencias

FAG:NJ2318-E-XL-M1A-QP51-C4
Rubix:799323392000
fabricante:0382604840040
EAN:4012801382489
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior90 mm
Diámetro exterior190 mm
Anchura64 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NJ2318-E-XL-M1A-QP51-C4


Cylindrical roller bearings
Rodamiento de rodillos cilíndricos NJ..-E-XL-M1A, con jaula, de una hilera, rodamiento de apoyo, dos bordes en anillo exterior, un borde en anillo interior, forma constructiva NJ

Información técnica


Atributos
Peso neto9100 g
Diámetro interior90 mm
Diámetro exterior190 mm
Anchura64 mm
Holgura del rodamientoc4
Juntaabierto
Jaulalatón
1364,39 Sin IVA
/ unidad
1650,91 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días