NJ 309 ECML/C3

Rodamientos de rodillos cilíndricos

Ver información técnica

Referencias

SKF:NJ 309 ECML/C3
Rubix:798508128000
fabricante:13854
EAN:7316570847451
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior45 mm
Diámetro exterior100 mm
Anchura25 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NJ 309 ECML/C3


Los rodamientos de rodillos cilíndricos SKF están disponibles en muchos diseños, series y tamaños. Las principales diferencias de diseño entre los rodamientos presentados en esta sección radican en:- el número de hileras de rodillos (una, dos o cuatro) - el tipo de jaula (con, sin o diseños especiales) - Los rodamientos con jaula pueden soportar cargas radiales pesadas, aceleraciones rápidas y altas velocidades. - Los rodamientos sin jaula incorporan un número máximo de rodillos, por lo que son adecuados para cargas radiales muy pesadas a velocidades moderadas. - Los rodamientos de rodillos cilíndricos SKF de alta capacidad combinan la elevada capacidad de carga de un rodamiento sin jaula con la capacidad de alta velocidad de un rodamiento con jaula. - la configuración de las pestañas de los aros interior y exterior (posición y número de pestañas guía)
Los rodamientos de una hilera de rodillos cilíndricos están diseñados para admitir cargas radiales altas en combinación con velocidades altas. Al tener dos pestañas integrales en el aro exterior y una en el aro interior, los rodamientos de diseño NJ pueden admitir desplazamientos axiales en un sentido. Una característica importante es el diseño desmontable, que facilita el montaje y permite intercambiar los componentes del rodamiento.

Cualidades

- Alta capacidad de carga radial
- Baja fricción
- Larga vida útil
- Fijación axial del eje en una dirección
- Diseño separable

Información técnica


Atributos
Peso neto1013 g
Diámetro interior45 mm
Diámetro exterior100 mm
Anchura25 mm
Holgura del rodamientoc3
Juntaabierto
Materialbearing steel
Velocidad de referencia7500 rpm
Carga estática básica, radial - C0r100000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr112000 N
353,24 Sin IVA
/ unidad
427,42 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días