SL014932-A

Rodamiento de rodillos cilíndricos

Ver información técnica

Referencias

INA:SL014932-A
Rubix:798079477000
fabricante:0001218600000
EAN:4012802371048
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior160 mm
Diámetro exterior220 mm
Anchura60 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : SL014932-A


Rodamientos de rodillos cilíndricos SL0149, rodamiento fijo, de dos hileras, sin jaula, serie de dimensiones 49
Rodamientos de rodillos cilíndricos SL0149, rodamiento de ubicación, doble fila, conjunto de rodillos cilíndricos de complemento completo, serie de dimensiones 49.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)60x220x220 mm
Peso neto7000 g
Diámetro interior160 mm
Diámetro exterior220 mm
Anchura60 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Velocidad de referencia1080 rpm
Carga estática básica, radial - C0r880000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr425000 N
1695,40 € Sin IVA
/ unidad
2051,43 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días