NJ2305-E-XL-TVP2-C3

Rodamiento de rodillos cilíndricos

Ver información técnica
Referencias
FAG:NJ2305-E-XL-TVP2-C3
Rubix:232305033008
fabricante:0167353150030
EAN:4012801262484
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior62 mm
Anchura24 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NJ2305-E-XL-TVP2-C3


Rodamientos fijos para cargas axiales en un sentido.
Rodamiento de rodillos cilíndricos NJ..-E-XL-TVP2, con jaula, de una hilera, rodamiento de apoyo, dos bordes en anillo exterior, un borde en anillo interior, forma constructiva NJ

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)24x62x62 mm
Peso neto355 g
Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior62 mm
Anchura24 mm
Holgura del rodamientoc3
Juntaabierto
Materialsteel
Jaulapoliamida
Velocidad de referencia8300 rpm
Carga estática básica, radial - C0r54000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr66000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
83,40 Sin IVA
/ unidad
100,91 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días