NJ252-E-TB-M1

Rodamiento de rodillos cilíndricos

Ver información técnica

Referencias

FAG:NJ252-E-TB-M1
Rubix:798396394000
fabricante:0792370370000
EAN:4047643169349
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior260 mm
Diámetro exterior480 mm
Anchura80 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NJ252-E-TB-M1


Rodamiento de rodillos cilíndricos NJ. . -E-XL-M1, con jaula, de una hilera, rodamiento de apoyo, 2 bordes en el anillo exterior, 1 borde en el anillo interior, tipo NJ
Rodamiento de rodillos cilíndricos NJ..-E-M1, con jaula, de una hilera, rodamiento de apoyo, dos bordes en anillo exterior, un borde en anillo interior, forma constructiva NJ

Información técnica


Atributos
Peso neto68200 g
Diámetro interior260 mm
Diámetro exterior480 mm
Anchura80 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Jaulalatón
Velocidad de referencia1110 rpm
Carga estática básica, radial - C0r1890000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr1350000 N
11.638,98 Sin IVA
/ unidad
14.083,17 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días