NUP214-E-XL-M1

Rodamiento de rodillos cilíndricos

Ver información técnica

Referencias

FAG:NUP214-E-XL-M1
Rubix:270214050008
fabricante:0192521290000
EAN:4012801236171
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior70 mm
Diámetro exterior125 mm
Anchura24 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NUP214-E-XL-M1


Rodamiento de rodillos cilíndricos NUP..-E-XL-M1, con jaula, de una hilera, rodamiento fijo, dos bordes en anillo exterior, un borde en anillo interior, disco lateral interior, forma constructiva NUP

Cualidades

Soporta altas cargas radiales.

Aplicaciones

Movable bearing.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)24x125x125 mm
Peso neto1330 g
Diámetro interior70 mm
Diámetro exterior125 mm
Anchura24 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Materialsteel
Jaulalatón
Velocidad de referencia4650 rpm
Carga estática básica, radial - C0r138000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr141000 N
354,16 € Sin IVA
/ unidad
428,53 € IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h